- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 円形 プレートのおすすめ人気ランキング
円形 プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新432件の「円形 プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 円形 プレート」、「ステンレス丸座金」、「鉄板円形」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状円厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
水本機械製作所ステンレス 化粧座金 Φ36mm
径の大きい厚さのあるワッシャーです。
ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
用途ワッシャーとして使用質量(g)22種類化粧座金寸法L(mm)36寸法d(mm)6.8寸法W(mm)3
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
材質ABS樹脂(銀メッキ)仕様透明ガラス衝突防止、テープ付寸法(mm)30mm丸×1.5質量(g)1.4
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
高級感のあるステンレス仕様。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
材質SUS304種類丸ワッシャー
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン色白
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレート(穴なし)
厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂色アイボリー